Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® Solvex® 37-185 9

Art.-nr.: 094742 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    74,80  DKK / par
  • fra 12 par
    62,36  DKK / par
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
399 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AGJKLPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: T

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskestørrelse 9
EN 374 Type A (AGJKLPT)
Kemikaliebestandighed AGJKLPT
EN 388 4102X
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
Længde 457 mm
Tykkelse 0,56 mm
Farve grøn
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 90,9 g
Skærebeskyttelsesklasse T
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning Nitril
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094742 9
EAN/GTIN 076490447441
Producentnummer 37-185/9

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Alsidigt anvendelig kemikaliebeskyttelseshandske i lang udførelse. Ikke velouriseret.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven