Svejsebeskyttelseshandsker, par Tegera® 19 11

Art.-nr.: 094121 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    97,89  DKK / par
  • fra 6 par
    81,58  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Længde 320 mm - 365 mm
Bæremateriale Narvet oksespaltlæder
belægningsvariant ingen belægning
Producentbetegnelse TEGERA 19
Indhold 1
Materiale Narvet oksespaltlæder
Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
Handskestørrelse 11
Kontaktvarme op til 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Type A
Svejsemetode MIG/MAG
Norm EN 407
Produkttype Svejsehandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094121 11
EAN/GTIN 7392626027473
Producentnummer 19-11

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 19. Allround-svejsehandsker af narvet oksespaltlæder. Meget robuste og modstandsdygtige. Med elastik ved håndleddet for bedre pasform. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Foret.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.