• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sikkerhedsstøvle, sorte DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 47

Art.-nr.: 092922 47
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Acifort
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S5
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Stål
Farve sort
EU-skostørrelse 47
Produkttype Gummistøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092922 47
EAN/GTIN 8713197347187
Producentnummer A442031 GR. 47

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsstøvle af høj kvalitet med høj bærekomfort og lang holdbarhed.
  • Antistatisk udførelse.
  • 100 % vandtæt.
  • Stålkappe og -midtersål.
  • Skridsikker og oliebestandig sål med energiabsorberende egenskaber.
  • Høj bestandighed mod kemikalier, olie og fedt.

Sikkerhedsstøvler ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY til krævende opgaver med slidstærk og kraftigt skaft. Fremragende skridsikkerhed takket være SRA-certificeret ydersål. Egnet til daglig anvendelse takket være behagelig bærekomfort. Med ekstra ankelbeskyttelse.
  • Acifort® overmateriale.
  • Acifort® slidsål, sort.
  • Støddæmpning i hælområdet.

Praktisk og holdbar industristøvle med meget høj kemikaliebestandighed og højt skaft.

Anvendelse:

Industri

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven