• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Advarselssikkerhedsparka PREVENT® 2XL

Art.-nr.: 091950 2XL
Rabat
823,21 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 180
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) klasse 2
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 180 g/m2
Vask 40 °C kulørtvask
Farve gul / sort
Unisex-størrelse 2XL
Norm EN ISO 20471; EN 343
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091950 2XL
EAN/GTIN 4029201142292
Producentnummer 3160 2XL

Betegnelse

Udførelse:

Funktionel 5-i-1 advarselssikkerheds-parka PREVENT® med hætte, der kan pakkes væk i kraven. Vind- og vandafvisende yderjakke med svejsede sømme. Varm indvendig jakke med vatteret for og aftagelige ærmer. Jakkerne kan bæres sammen eller hver for sig, hvilket giver mulighed for fem forskellige anvendelsesmuligheder til forskellige behov.
  • To forlommer og indvendige brystlommer.
  • Mobillomme på brystet.
  • Justerbare ærmelinninger med burrelås-lukning.

Norm:

EN ISO 20471, klasse 2
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven