Multistandard-parka MULTI NINE 52/54

Art.-nr.: 091789 52/54
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 55% modacryl; 43% bomuld; 2% specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 330
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Norm: EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Multinorm-beklædning Rofa
Køn Herre
Tekstilsammensætning 55% modacryl; 43% bomuld; 2% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 330 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Kemisk rengøring Skånsom rengøring med perchlorethylen
Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle Moderat varm, op til maks. 150 °C
Farve gul / kornblå
Konfektionsstørrelse DE 52/54
Norm EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091789 52/54
EAN/GTIN 4046181528489
Producentnummer 58367-235 52/54

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses og robust multistandard-parka med aftagelig hætte, der kan rulles ind, og viddejusterbar søm og ærmeafslutning. Beskytter mod regn, takket være vandtæt, vindtæt og åndbar membran. 2-vejs-lynlås. De forreste strimler er forsynet med trykknapper og regnafløbsrende.

Norm:

  • EN ISO 20471, klasse 3
  • EN 1149-3-5
  • EN IEC 61482-2, klasse 2
  • EN ISO 11611, klasse 1 / A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN 13034 TYPE 6

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
EN 342 i forbindelse med Rofa fleece-jakke 368. Leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

ROFA I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke ROFA

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Højde
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Højde
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Højde
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrestørrelse
Størrelse INT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Flipnummer
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Sådan skal du måle
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven