Advarselsfunktionsjakke XL

Art.-nr.: 091745 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Blegning Ingen blegning
Kemisk rengøring ikke kemisk rengøring
Tørring Ingen tørring i tørretumbler
Bøjle må ikke stryges
Farve gul/marineblå
Unisex-størrelse XL
Norm EN ISO 20471; EN 343
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091745 XL
EAN/GTIN 7330509231388
Producentnummer 483719773389XL

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses og funktionel advarselssikkerheds-funktionsjakke, lamineret med 50 mm refleksstrimler. Vind-, vandtæt og åndbar. Fleeceforet krave.
  • Aftagelig hætte kan rulles sammen i kraven.
  • Lukkede sømme og ventilation i fronten.
  • Brystlommer med vandafvisende lynlås og fleece-for.
  • Mesh-inderfor og indvendig mobillomme.
  • Forlommer med lynlås.
  • Justerbare ærmelinninger med burrelås.
  • Justerbar krave med snoretræk.

Norm:

Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3; EN 343
Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3; EN 343

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven