• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Multinorm-skjorte 45/46

Art.-nr.: 091450 45/46
Rabat
539,37 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 87 % bomuld; 12 % polyamid; 1 % karbonfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 280
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
  • Norm: EN IEC 61482-2

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 87 % bomuld; 12 % polyamid; 1 % karbonfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 280 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve kongeblå
Norm EN IEC 61482-2
Produkttype Flammebeskyttelsesskjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091450 45/46
EAN/GTIN 4050274715021
Producentnummer 01227 60014 010 41-45/46

Betegnelse

Udførelse:

Skjorte af bomuld-polyamid-blanding med antistatiske egenskaber beskytter mod fejllysbuer, svejseperler og flammer. Dermed er skjorten det perfekte supplement til mange varme- og flammebeskyttelseskollektioner. Med ergonomisk formede ærmer og Comfort Fit-pasform.
  • Foldekrave med kant.
  • Frontlukning med skjulte trykknapper.
  • Brystlomme med klap.
  • Justerbar ærmeafslutning med beskyttende ærmeslids.

Anvendelsesområde: Anlægs- og ledningsbyggeri, fordelingsanlæg, kommunale forsyningsvirksomheder, stålværker, kommunikationsnetværk.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, klasse 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagest i kataloget.