Præcisionsindvendigt mikrometersæt med forlænger 100-5000 mm

Art.-nr.: 0894550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0894550
EAN/GTIN 4029713234003
Producentnummer 0894550

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Måleender: Dia. 7 mm x 6 mm lang, hårdmetal tippet, sfærisk lappet
  • Gevindafstand 1 mm
  • Indvendige fjedermonterede stænger med termiske beskyttelsesmuffer
  • Forlængere større end 100 mm: Udvendig stålrørdiameter. 17 mm, med varmeisolering
  • Forlængelser 500 og 1000 mm: Forstærket specifikation - stålrørdiameter. 32 mm til større måleområder
  • Basic internt mikrometer kan justeres: 50 mm. Spindlen er stram, så fingerbøsningen ikke justerer sig selv under målingen.

Beskrivelse:

Indvendigt mikrometersæt, fjederbelastet. Måleblokke, 100-5000mm

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 100 - 5000
  • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
  • Fejlgrænse (µm): 50 µm

Norm:

DIN 863