Flad magnet med krog, neodym, Type: E1070/NEO

Art.-nr.: 085974 E1070/NEO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 180 N
25 mm
Højde 65 mm
Materiale, magnetkerne neodym
Vægt 38 g
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085974 E1070/NEO
EAN/GTIN 5012095619390

Betegnelse

Udførelse:

Kan drejes frit 360° om magnetbasen og kan svinges 180°.

Anvendelse:

Perfekt til ophængning af forskellige artikler uden skruer eller søm.