Manuel magnetholder MHL

Art.-nr.: 085971 MHL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. holdekraft i akseretning 150 N
Højde 85 mm
Længde 130 mm
Bredde 28 mm
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Vægt 0,42 kg
Produkttype Magnetholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085971 MHL
EAN/GTIN 5012095619260
Producentnummer MHL

Betegnelse

Udførelse:

Nemt og hurtigt løft af små ståldele eller plader.