• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ultralydsrenser DURA-T 12 l

Art.-nr.: 082924 12
Rabat
18356,55 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Apparater, længde 355 mm
Apparater, bredde 290 mm
Apparathøjde 320 mm
Længde, indsætningskar 240 mm
Bredde, indsætningskar 181 mm
Rengøringskumme, længde 297 mm
Rengøringskumme, bredde 238 mm
Rengøringskumme, højde 200 mm
Kapacitet, rengøringskumme 12 l
Nominelt indhold 9 l
Varmeeffekt 800 W
Ultralyds-toppræstation 800 W
Energiforsyning Eldrevet
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 1.000 W
Udvidelsesmulighed, olieseparator nej
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering nej
Udvidelsesmulighed, skyllemodul nej
Udvidelsesmulighed, tørremodul nej
Vægt 7,3 kg
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082924 12
EAN/GTIN 2050002040366
Producentnummer 101934 + 100004

Betegnelse

Udførelse:

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Bordapparat: DURA − svejsede DUPLEX-beholdere i specialstål egnet til skifteholdsarbejde.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrenser med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.