Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ultralydsrenser PRESET 3 l

Art.-nr.: 082923 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Apparater, længde 300 mm
Apparater, bredde 190 mm
Apparathøjde 220 mm
Længde, indsætningskar 191 mm
Bredde, indsætningskar 95 mm
Rengøringskumme, længde 235 mm
Rengøringskumme, bredde 134 mm
Rengøringskumme, højde 97 mm
Kapacitet, rengøringskumme 3 l
Nominelt indhold 1,9 l
Varmeeffekt 200 W
Ultralyds-toppræstation 320 W
Energiforsyning Eldrevet
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 280 W
Udvidelsesmulighed, olieseparator nej
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering nej
Udvidelsesmulighed, skyllemodul nej
Udvidelsesmulighed, tørremodul nej
Vægt 2,8 kg
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082923 3
EAN/GTIN 2050001962911
Producentnummer 101636+100002

Betegnelse

Udførelse:

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: PRESET − trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrenser med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.
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
    Kapacitet (l) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven