Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ 25N

Art.-nr.: 081104 25N
(DKK 35,16 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Netspænding 240 V
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Neopren-gummi
Materiale, hus Kunststof
Kabellængde 25 m
Antal stikkontakter 3
Diagnosesystem tilgængeligt ja
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081104 25N
EAN/GTIN 4003644024131
Producentnummer FK7A25NTF

Betegnelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.
  • 7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.
  • Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.
  • Enkel vægmontering mulig.
Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.