Sikkerhedskoblinger Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 13mm

Art.-nr.: 080287 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 320
Producentbetegnelse eSafe Sicherheitskupplung
Driftstryk maks. 16 bar
Diameter d2 7,6 mm
Diameter, slange, indvendigt 13 mm
Egnet til lande Danmark; Holland; Italien; Polen; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Produkttype kobling
Type, tilslutning slangetilslutning
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min
Materiale Stål
Standard EN 983; ISO 4414

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080287 13
EAN/GTIN 7391390285638
Producentnummer 303202005
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2 år.

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.