• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trykluftrørbåndsliber 14360

Art.-nr.: 079552 14360

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgangseffekt 522 W
maks. omdrejningstal 3.400 min-1
Maks. luftbehov 1.124 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Producentbetegnelse 14360
Båndbredde 13; 19; 25; 32; 40 mm
Båndlængde 760 mm
Vægt 2,9 kg
Arbejdsstøj 82 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079552 14360
EAN/GTIN 616026143609
Producentnummer 14360

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv trykluft-rørbåndsliber til bearbejdning af rør og rørbøjninger. Justerbart holdegreb. Fjederlejret arm muliggør hurtig skift af slibebånd. Slibebåndmål 13 − 40×760 mm.

Leveringsomfang:

Rørbåndsliber, håndtag, slibebånd 38×762 mm.

Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.