• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trykluftsbåndsliber Dynafile® 15302

Art.-nr.: 079551 15302
Nyt produkt
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Modelrække Dynafile III
Udgangseffekt 522 W
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Maks. luftbehov 906 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Producentbetegnelse Dynafile III Kit
Båndbredde 6; 13; 19; 25 mm
Båndlængde 457 mm
Vægt 1,1 kg
Arbejdsstøj 87 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079551 15302
EAN/GTIN 616026153028
Producentnummer 15302

Betegnelse

Udførelse:

Maskiner til alsidig brug med indstillelig slibebåndsføring, præcis ligeudløb og udskiftelig kontaktarm til bearbejdning med kontakthjul eller anpresningsflade. Komposit-slibebåndsafdækningen muliggør hurtigt og enkelt slibebåndsskift. Slibebåndskølingen via udluftningen øger slibebåndets standtid. Justerbart greb.
Dynafile® III, ydelsesstærk 520-W-sliber til stort fremdrift i arbejdet, overfladebearbejdningssæt, justerbart slibehoved med ekstra støttegreb. Slibebåndsmål 6, 13, 19, 25×457 mm.

Anvendelse:

Til slibning, afgratning, overblænding, finish og polering; ideel til fleksibel bearbejdning på vanskeligt tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven