• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trykluftsbåndsliber Dynafile® 15006

Art.-nr.: 079551 15006
Nyt produkt
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Modelrække Mini- Dynafile® II
Udgangseffekt 295 W
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Maks. luftbehov 564 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Producentbetegnelse Mini-Dynafile II sæt
Båndbredde 3−4; 6; 13; mm
Båndlængde 305 mm
Vægt 0,8 kg
Arbejdsstøj 81 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079551 15006
EAN/GTIN 616026150065
Producentnummer 15006

Betegnelse

Udførelse:

Maskiner til alsidig brug med indstillelig slibebåndsføring, præcis ligeudløb og udskiftelig kontaktarm til bearbejdning med kontakthjul eller anpresningsflade. Komposit-slibebåndsafdækningen muliggør hurtigt og enkelt slibebåndsskift. Slibebåndskølingen via udluftningen øger slibebåndets standtid. Justerbart greb.
Mini-Dynafile®II-sæt, handy slibemaskine i kompakt og fleksibel let-vægtskonstruktion. Justerbart slibehoved. Ideel til opgaver på steder med dårlig plads. Slibebåndmål 3 − 4, 6, 13×305 mm.

Anvendelse:

Til slibning, afgratning, overblænding, finish og polering; ideel til fleksibel bearbejdning på vanskeligt tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.
Mini-Dynafile®II, 3 kontaktarme, slibebåndssortiment, transportkuffert.

Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven