Balanceenhed 10 kg

Art.-nr.: 079298 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, wireudtræk 2,5 m
Belastning 8 kg - 10 kg
maks. påhængslast 10 kg
Vægt 3,8 kg
Produkttype Fjedertræk / Balancer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079298 10
EAN/GTIN 015451591564
Producentnummer 8941099490

Betegnelse

Udførelse:

Robust aluminiumshus, kabel af rustfrit stål.
Balanceenhed øger betjeningskomforten og betjeningssikkerheden ved arbejde med el-værktøj og tunge apparater.
  • Elektroværktøjet bringes i “vægtløs” tilstand.
  • Orden på arbejdsstedet.
  • Arbejdsredskaber og værktøj klar til brug.
  • Sikkerhed på arbejdspladsen takket være ophængning af maskine og ledning.
  • Arbejdsredskaber inden for brugerens synsfelt og rækkevidde.
  • Gennem aflastning er det muligt at opnå balance i hele wirens udtrækslængde.
Med kabelstop − holder vægten i den valgte højde.
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
    maks. hængelast (kg) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven