Våd- og tørsuger NT75APMETC

Art.-nr.: 078521 NT75APMETC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse NT 75/2 Ap Me Tc *E
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 2.760 W
Beholdervolumen 75 l
Indvendig tilslutningsdiameter 40 mm
Længde 700 mm
Bredde 505 mm
Højde 995 mm
Sugeslangelængde 4 m
Kabellængde 10 m
Antal turbiner 2
Luftvolumenstrøm 2×74 l/s
Vakuum 254 mbar
Arbejdsstøj 73 dB(A)
Filterrengøring ApClean halvautomatisk filterrengøring
Støvklasse − støvsuger L
Vægt 26,5 kg
Filtersystem Fladt filter
Bemærk Beholder i rustfrit stål, vippekørestel
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078521 NT75APMETC
EAN/GTIN 4039784727298
Producentnummer 1.667-292.0

Betegnelse

Udførelse:

Effektive universal-våd og tørstøvsugere med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. Automatisk slukning, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.
  • Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.
  • Det automatiske filterrengøringssystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.
  • Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.
  • Med vippekørestel TC og enkel fastgøringsmulighed for støvsugerslange og -rør.
  • Professionelle industristøvsugere med 2 motorer, beholder i rustfrit stål.
  • Robust 75-liter-beholder med bumper og metalhjul.
  • Nærmest konstant sugeeffekt takket være effektiv, halvautomatisk filterrengøring AP via manuelt udløst luftstød.

Leveringsomfang:

Med væskeaftapningsslange.
Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2×0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

Bemærk:

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven