Batteridrevet varmluftsblæser M18BHG

Art.-nr.: 078335 M18BHG
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M18BHG-0
Lufttemperatur 470 °C
Luftvolumenstrøm 170 l/min
Energiforsyning Akkudrevet
Antal temperaturtrin 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Antal medfølgende akkuer 0
Vægt 670 g
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078335 M18BHG
EAN/GTIN 4058546029432

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet varmluftblæser med en temperaturindstilling på op til maks. 470°
  • Hurtig opvarmning på kun 6 sekunder
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inkl. reflektordyse og reduktionsdyse.

Bemærk:

Passende batterier, startsæt og ladere til Milwaukee
18V-systemet under nr. 073808073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør