Fejemaskine KM7030CBP

Art.-nr.: 078004 KM7030CBP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsbredde med sidekoste 700 mm
Nettovægt 48 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Effektforbrug 195 W
Batterispænding 12 V
maks. driftstid 150 min
Beholder, volumen 30 l
Længde 1.200 mm
Bredde 770 mm
Højde 1.050 mm
Produkttype Gulvrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078004 KM7030CBP
EAN/GTIN 4039784718098
Producentnummer 1.517-213.0

Betegnelse

Udførelse:

Håndført fejemaskine med elektrisk fejevalse- og sidekostedrev, der samtidig giver god fejevirkning i venstre- og højrekurver. Universalbørste til indvendig og udvendig rengøring, støvfilter med udsugning, robust kunststoframme, let indstillelig hovedfejevalse og trinløst indstillelige sidekoste.
  • integreret udsugning
  • Batteridrift.
  • dreven sidekost og fejevalse

Håndført gulvrengøringsmaskine til mange forskellige opgaver og arealstørrelser. Udførelse enten med ledning eller batteri. Høj produktivitet og sparsom i brug.