Skrubbe-sugemaskine BR4522CBP

Art.-nr.: 078002 BR4522CBP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gulvrenser
Arbejdsbredde, børster 450 mm
Arbejdsbredde, sugning 500 mm
Længde 970 mm
Bredde 550 mm
Højde 1.115 mm
maks. arealydelse 1.800 m2/h
min. børstetryk 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Børsteomdrejningstal 750 min-1 - 1.000 min-1
Effektforbrug 550 W
Vægt inklusive tilbehør 51,7 kg
Batterispænding 25,2 V
Akku-kapacitet 42 Ah
Ferskvandstankens volumen 22 l
Spildevandstankens volumen 22 l
Energiforsyning Akkudrevet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078002 BR4522CBP
EAN/GTIN 4054278440064
Producentnummer 1.783-466.0

Betegnelse

Udførelse:

Ideel ved store, kraftigt overlejrede flader: meget manøvredygtig, batteridrevet skrubbe-sugemaskine BR 45/22 Bp Pack. Med drejeligt valsebørstehoved og KART-teknologi.
Håndført gulvrengøringsmaskine til mange forskellige opgaver og arealstørrelser. Udførelse enten med ledning eller batteri. Høj produktivitet og sparsom i brug.