Ligesliber GGS8CE

Art.-nr.: 077265 GGS8CE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GGS 8 CE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 750 W
Omdrejningstalområde 2.500 min-1 - 8.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,7 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077265 GGS8CE
EAN/GTIN 3165140584852
Producentnummer 0601222100

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.
  • Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.
  • Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikseres uden slør af hensyn til præcist arbejde.
  • Blød start og Kickback-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.
  • Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.
  • Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tætnede kuglelejer.
  • 6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.
  • Med lang, slank slibespindel − særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder.
  • 750-W-motor med stort drejningsmoment giver god fremdrift i arbejdet.
  • Reduceret omdrejningstal, også egnet til bearbejdning af rustfrit stål.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang 6 mm, 2 gaffelnøgler str. 13 og str. 19.