Ligesliber 722325

Art.-nr.: 077261 722325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GSZ4-90EL
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 350 W
Omdrejningstalområde 3.500 min-1 - 8.500 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Kabellængde 4 m
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077261 722325
EAN/GTIN 4014586880648
Producentnummer 72232560000

Betegnelse

Udførelse:

  • Yderst praktisk ligesliber.
  • Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
  • Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
  • Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
  • Egnet til slibestifter og hårdmetalfræsere.
Allround ligesliber til arbejde på svært tilgængelige steder. Den slanke, handy hals gør det muligt at slibe indvendige flader.
  • Yderst praktisk ligesliber.
  • Egnet til bearbejdning af rustfrit stål og lette slibe- og polerarbejder.
  • Stor neddykningsdybde til vanskeligt tilgængelige steder.
  • Variabelt omdrejningstal muliggør brug af forskellige værktøjer.

Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron ⌀ 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en ⌀ på 12 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven