Batteri-vinkelsliber GWS 18V15C

Art.-nr.: 077120 18V15C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • App-integration: OneKey

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GWS 18V-15 C
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs motor
maks. omdrejningstal 9.800 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt uden batteri 2,2 kg
Vægt 2,2 kg
Maks. vibration iht. EN 4 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart nej
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
App-integration OneKey
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077120 18V15C
EAN/GTIN 3165140964555
Producentnummer 06019H6000

Betegnelse

Udførelse:

  • Takket være den nye BITURBO-teknologi opnås 50 % hurtigere snit og metalfjernelse. Svarer til effekten af en kabelbundet vinkelsliber.
  • Øget sikkerhed takket være intelligent bremsesystem​, Soft Start, KickBack- og Drop Control.
  • Indstilling af enkelte hastighedstrin med brugeroverflade og Bluetooth-Connectivity​.
  • Mulighed for eftermontering af Connectivity-modulet.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, inklusive beskyttelsesdæksel, monteringsflange, spændemøtrik, ekstra håndtag.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.
Passende ProCORE 18 V akkuer og startsæt finder du under nr. 073857 str. C18 og nr. 073865 str. C18.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven