Akku-borehammer GBH18V21

Art.-nr.: 075515 GBH18V21
Rabat
2010,36 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • Værktøjsholder, form: SDS-Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GBH 18V-21
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 1.800 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 21 mm
Maks. slagtal 5.100 min-1
Slagenergi 2 J
Værktøjsholder, form SDS-Plus
Vægt uden batteri 2,4 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075515 GBH18V21
EAN/GTIN 4059952528106
Producentnummer 0611911101

Betegnelse

Udførelse:

18-V-batteri-borehammer med SDS-plus-værktøjsholder og børsteløs motor.
  • Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Ekstremt robust: Electronic Motor Protection slukker motoren ved overbelastning; fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.

Leveringsomfang:

Akku-borehammer GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven