Universal målestativ, forkromet stang, 285 mm

Art.-nr.: 0753120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0753120
EAN/GTIN 4029713027070
Producentnummer 0753120
L-nummer L40510 1498

Betegnelse

Udførelse:

  • Krom færdige kolonner
  • Fod med V-rille
  • Magnet med TÆND/SLUK-kontakt
  • Monteringsbeslag: Ø 8 mm for indikatorer
  • Integreret finjustering

Beskrivelse:

Universelt magnetisk målebord med forkromede målesøjler, søjlehøjde 285 mm, fremspring 180 mm, stang Ø 16/16 mm. Med finjustering, spænding med tværhoved. Base 60x50x55 mm med prismatisk sål, magnet kan tændes og slukkes, holdekraft 600 N. Leveres uden måleinstrument i papkasse.

Norm:

o.A.