Akku-bore-/skruemaskine med LiHD-akku BSLTBL

Art.-nr.: 070259 BSLTBL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse BS 18 LT BL
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 34 Nm
Maks. moment, hård 75 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 2.100 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 38 mm
Vægt uden batteri 1,2 kg
Vægt inklusive akku 1,8 kg
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 Børsteløs motor, med 2 batterier, spændeområde 1,5-13 med hurtig borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070259 BSLTBL
EAN/GTIN 4007430334732
Producentnummer 602325800

Betegnelse

Udførelse:

Akku-bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.
Quick-System sparer masser af tid, når der skiftes hyppigt mellem boring og skruning. På få sekunder udskiftes borepatronen inkl. boret med bitholdere og bits, helt uden værktøj.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har nogle akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat. I øvrigt er alle akkuer fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
  • Børsteløs bore-/skruemaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver.
  • Unik Metabo børsteløs motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved boring og skruning.
  • Integreret LED-lampe til belysning af arbejdsstedet.
  • Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.
  • LiHD-batteripakke giver ultimativ ydeevne, ultralang levetid og holdbarhed.

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron, 2× LiHD-akkuer, ladere og metaBOX.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele