Akku-boreskruemaskine med udskiftelig borepatron GSR1215FC

Art.-nr.: 070242 GSR1215FC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GSR 12V-15FC
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion 2-polet motor
Maks. moment, blød 15 Nm
Maks. moment, hård 30 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 400 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 1.300 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 0 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 19 mm
Vægt 0,8 kg
Maks. vibration iht. EN < 1,9 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 med udskiftelig borepatron, 12V
USP2 med 2 batterier, i L-Boxx

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070242 GSR1215FC
EAN/GTIN 3165140847322
Producentnummer 06019F6000

Betegnelse

Udførelse:

Bosch batteri-bore-/skruemaskine
  • Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Præcist arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder på grund af kompakt størrelse med bitholder eller udskiftelig excenter- eller vinkelforsats. Fleksibelt arbejde takket være skiftesystemet med fire forskellige FlexiClick-forsatser. Bekvem håndtering: Forsatserne bliver ganske enkelt siddende på maskinen til indstilling af 16 forskellige positioner.

Fordel:

Alsidig, 4 borepatron-optioner til udvalg.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, excenterforsats, borepatron, vinkelboreforsats, bitholder og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele