Sæt med digital indvendig mikrometerskrue IICRO11 - 20 mm

Art.-nr.: 06130222
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerdybdemål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06130222
EAN/GTIN 7630041117219
Producentnummer 06130222

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 11 ÷ 20
  • Måleområde [in]: .433 ÷ .7874
  • Opløsning [mm] : 0,001
  • Opløsning [in]: 0,00005

Beskrivelse:

Sæt med digitale indvendige måleskruer Imicro, 11-20 mm

Egenskab:

  • Nul: Flydende
  • Måleflader: Titannitrid hård belægning
  • Beskyttelsesgrad: IP54, IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD, cifferstørrelse: 7 mm
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Autonomi: 1 ÷ 2 år.
  • Enheder: Mm/in
  • Inkluderet i leveringen: Batteri (1 x), målerapport, overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4