3950 SPKL Multicolour HF vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion, 4 x 137 mm

Art.-nr.: 05022694001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022694001
EAN/GTIN 4013288224422
Producentnummer 05022694001
L-nummer L60020 4919

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets-vinkelnøgle af rustfri stål til skruer med indvendig sekskant fra Wera.
  • Rustfri stål hindrer overførsel af flyverust.
  • Hex-Plus-profilen giver større kontaktflader i skruehovedet.
  • Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten.
  • Med holdefunktion til skruer med indbendig sekskant på den lange arm.
  • Med sekskantkuglehoved på den lange arm: Via de kugleformede udgangsprofiler er det muligt at ændre og bøje værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, således at man derved kan skrue ″om hjørner″.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.
  • I næsten slitagefri vinkelnøgle-clips.

Fordel:

  • Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
  • Vinkelnøgle i rustfri stål hindrer flyverust på rustfri stålskruer
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
  • Kuglehovedet på den lange arm giver mulighed for brug i vinkeler

Leveringsomfang:

  • 3950 SPKL Multicolour HF Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion, 4 x 137 mm