9632 Magnetliste 6000 Joker Imperial 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt, 8 dele

Art.-nr.: 05020016001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020016001
EAN/GTIN 4013288229861
Producentnummer 05020016001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaffel-ringskraldenøgle-sæt, i 8 dele, tommestørrelser; på klemmeliste.
  • Ringskralde-gaffelnøglen Joker 6000 med holdefunktion til sekskantede skruehoveder hhv.
  • møtrikker.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer med ekstra hårde tænder holdet i skruer og møtrikker.
  • Det integrerede endanslag kan hindre rutsjen af skruewhovedet nedefter og giver mulighed for at påføre store momenter.
  • Dobbeltsekskantsgeometrien sørger for den formtilpassede forbindelse med skrue eller møtrik og dermed for mindskelsen af risikoen for at rutsje af.
  • En returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer tidskrævende vending af nøglen under skruning.
  • Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig høj finfortanding på 80 tænder giver fleksibilitet og under trange forhold.
  • Den særlige smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og kraftig bøjestivhed.
  • Fremstillet af højtydende chrom-molybdæn-stål med nikkel-chrom belægning for stærk korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen ″Take it easy″: Farvemærkning efter størrelse.
  • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet.
  • Listen holder via stærk magnet sikkert på metalflader.
  • Alternativt kan listen også skrues på en væg.

Fordel:

  • 8 dele
  • Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen.
  • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet
  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag

Leveringsomfang:

  • 9632 Magnetliste 6000 Joker Imperial 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt, 8 dele; 8x 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, tommemål: 5/16″x144 mm, 3/8″x159 mm, 7/16″x165 mm, 1/2″x177 mm, 9/16″x188 mm, 5/8″x212 mm, 11/16″x235 mm, 3/4″x246 mm; 1x 9610 Joker magnetliste, til op til 11 gaffelnøgler, uden indhold: 30 x 370 mm