Højdemåle- og markeringsanordning med finjustering 600 mm

Art.-nr.: 0345530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0345530
EAN/GTIN 4029713024529
Producentnummer 0345530
L-nummer L40510 2199

Betegnelse

Udførelse:

  • Målebjælke er fremstillet af rustfrit stål
  • Vernier og skala er satinforkromet
  • parallax-fri aflæsning
  • indstillingsskrue
  • finjustering
  • Nøjagtig finjustering på tandhjulsstangen og indstillingshjulet med spidshjulet
  • stålbund med smudsriller
  • nedskrivning mulig fra bundpladens niveau
  • fabriksstandard

Beskrivelse:

Analog højdemåler og markeringsanordning med finjustering

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,02 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 600
  • Fejlgrænse (mm): 0,08 mm
  • Fejlgrænse (µm): 80 µm

Norm:

Factory standard