• Serviceartikler kan ikke bestilles alene, de skal tilføjes til den passende artikel.

Akkrediteret kalibrering (f.eks. DAkkS) Indstillingsring, maks. ⌀: 50mm

Art.-nr.: 028470 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Behandlingstid ca. 3-4 uger

Vælg variant og styktal

maks. ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Akkrediteret ja
Kalibrering for indstillingsring
Diameter, maks. 50 mm
Produkttype kalibrering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 028470 50
EAN/GTIN 2050002057210

Betegnelse

Udførelse:

Generelle oplysninger:
Kalibrering er en vigtig del af kvalitetssikring. Som din partner i forbindelse med kalibrering af dine måle- og testværktøjer tager vi os af hele processen, inklusive sikker transport. Vi garanterer standardiseret kalibrering i overensstemmelse med alle relevante regler og standarder i din virksomhed.

Akkrediteret kalibrering:
Akkrediterede kalibreringslaboratorier er „direkte” tilknyttet de nationale standarder via referencenormaler. Som uafhængigt institut vurderer, bekræfter og overvåger DAkkS (det tyske akkrediteringsorgan) og andre europæiske akkrediteringsorganer de pågældende organers faglige kompetence. Takket være den regelmæssige kontrol af processerne og den måleteknisk korrekte implementering af kalibreringsprocessen kan du stole helt på dine måleresultater. Ud over de tyske akkrediterede kalibreringslaboratorier samarbejder vi bl.a. også med belgiske akkrediterede kalibreringslaboratorier, så vi om nødvendigt også kan udstede certifikatet fra det belgiske akkrediteringsorgan (BELAC-certifikat). Gennem multilaterale aftaler mellem ILAC og EA samt akkrediteringsorganerne i landene er DAkkS-kalibreringsattester internationalt anerkendte, gyldige og auditsikre. Derved undgås det at skulle gennemføre flere forskellige akkrediteringer.

Fordel:

  • Maksimal pålidelighed og den højeste standard under de nationale normaler.
  • Internationalt anerkendt.
  • Statsligt overvåget.
  • Der sikres direkte tilbageføring til nationale normalmål.
  • Opfyldelse af de obligatoriske krav for alle virksomheder inden for automobilindustrien og deres underleverandører i overensstemmelse med standarden IATF 16949:2016.
  • Høj grad af sikkerhed.

Anbefaling:

Med sagkyndig behandling og regelmæssig rekalibrering kan du øge levetiden på dit testudstyr og beskytte dig mod beskadigelser og for høj slitage. I den forbindelse er det vigtigt: At afholde omfattende kurser for medarbejderne vedrørende håndtering af måle- og testudstyr.

Bemærk:

Kalibreringsservice kan kun bestilles sammen med en relevant vare. Hvilken kalibreringsservice, der er mulig for hvilken vare, vises på det kalibrerbare måleudstyr.