unbrakotop med kuglehoved M1.4 TC D3 L12,5

Art.-nr.: 01860203
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01860203
EAN/GTIN 7630041110784
Producentnummer 01860203
L-nummer L41140 298

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: M1,4
  • Diameter [mm]: 3
  • Sondelængde [mm]: 12,53
  • Særlige kendetegn: Til TESA-HITE, MICRO-HITE og μ-HITE

Beskrivelse:

Sensorkugle M1,4, hårdmetal, Ø 3 mm, L = 12.5 mm