PROBEHOLDER D6 H22.5

Art.-nr.: 00760195
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00760195
EAN/GTIN 7630041107807
Producentnummer 00760195
L-nummer L40620 267

Betegnelse

Udførelse:

  • Udførelse: Aksial
  • Fastgørelse [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22,5
  • Særlige kendetegn: Til M2,5-skær

Beskrivelse:

Måleindsatsholder ø 6 mm, aksial, H = 22,5 mm