Udførelse:
- Kranøje, betjeningsarm og dæksel i siden af rustfrit specialstål.
- Utilsigtet løsning af betjeningsarmen under drift forhindres af en sikkerhedslås.
- Polflade forberedt til mulig montering af polsko.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres på siden for at løfte lodrette laster ved hjælp af valgfri polsko.
- Tilbageslag i betjeningshåndtaget forhindres af Soft-Opening-Protection.
Fordel:
- Førsteklasses forarbejdning i tidløst GARANT-design, kombineret med gennemtænkte bruger- og sikkerhedsbetingelser.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres i siden til løft af lodrette laster med polsko som ekstraudstyr.
- „Soft-Opening-Protection” forhindrer tilbageslag af betjeningsarmen.
Bemærk:
Luftspalte < 0,1 mm ved ST-materiale! Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader! På grund af sikkerhedskonceptet er de emnegeometrier, der skal løftes, tilpasset. Kontrolcertifikat for afrivningskræfterne fås på forespørgsel.