Udførelse:
Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
Passer til:
Alle ESD-kabinetter 16G.
Lakering:
Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.
Bemærk:
Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.