Art.-nr.: 971343

CNC-skab komplet med værktøjsholdere med vinduer i lågerne

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1000
Højdeindstilling i intervaller 25
Cylinderlås Modulær låseindsats
Døråbningsvinkel 250

Alle produktinformationer:

CNC-skab komplet med værktøjsholdere med vinduer i lågerne
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
DKK 9.518,36
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Maksimal total belastningskapacitet pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. tværdrager 150 kg.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 951525 str. 20 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe, se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.000 kg
Døråbningsvinkel
250 grader
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion
Basisskab
Skabsfronter
Låge med rude
Produkttype
CNC-skab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven