Art.-nr.: 935511

Sidevæg Skuffe. 24G dyb

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Sidevæg Skuffe. 24G dyb
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
DKK 1.143,78
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Anvendelse:

Til afdækning af sidefronterne, kantet pladestål, 30 mm bredt.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved anvendelse af én sidevæg er det på indersiden af søjlerammen kun nødvendigt med én pladebeklædning nr. 935040; 935045 eller slutstykke nr. 935442; 935462.
Af stabilitetsmæssige årsager anbefaler vi ved reoler at montere en sidevæg i venstre og højre side.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dybde
710 mm
Produkttype
Dele til skuffereol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven