Garderobe til anhugningsudstyr med tyverisikring

Art.-nr.: 918621
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Stativ i stålrør til opbevaring af anhugningsudstyr som f.eks. kæder, reb, løftebånd osv. Med 2 højdejusterbare tværbjælker og 12 forzinkede og justerbare dobbelte ophængskroge. Enkel af- og genmontering til mobil anvendelse på byggepladser. Leveres adskilt; nem montering med vejledning.
Inklusive tyverisikring, bestående af 4 sikringsstave inklusive påsvejset kæde. Sikringsstavene skubbes ved hjælp af ophængskrogene. Hængelås med maks. bøjle-⌀ 7 mm kan anvendes.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Yderligere indstillelige galvaniserede dobbelte kroge findes under nr. 918623 str. 6 under www.hoffmann-group.com.
En passende hængelås finder du i bind 2 Håndværktøj under nr. 085812 og nr. 085814.