Imprægneret sikkerhedstrærist med 1x affasning på den lange side og 2x kantprofil / brede sider bredde 80 cm

Art.-nr.: 964862
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedstræriste i stabile, riflede bøgetræslister. Listerne forbindes med wirer af rustfrit stål, 3 mm tyk. Lås og afdækningskapper af messing. Elastiske gummifødder af NBR forhindrer, at træristen glider, og sikrer høj komfort. Takket være imprægneringen er den særlig velegnet til anvendelse i olie- og kølesmøremidler. Rengøring: Rul træristen ud.
Højde: ca. 35 mm
Vægt: ca. 13 kg/m2
Standard: Prøvet med henblik på skridsikkerhed (R11) og fortrængningsrum (V10) af IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – de tyske ulykkesforsikringers institut for arbejdssikkerhed).
Kantprofil:
Ekstra affasning på gangristens brede sider.
Affasning:

Ekstra affasning på gangristens lange sider i en vinkel på 45°.