Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Bagvæg med □ 9 × 9 mm-huller i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Fås efter ønske også med lukket bagvæg. Kabelgennemføring på oversiden af skabet.
Skab inklusive hylde og monteringsmateriale.
Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.
Forskellige vægge kan kræve forskellige monteringsmaterialer. Dette bør afklares af kunden før anvendelse. Enkelte hylder under nr. 943914.
Materialetykkelse
0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)
65 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig
250 kg
Hoffmann hulvægsintervaller
9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Væghængeskab