Art.-nr.: 942347

Skab til tung last Skydelåge med rude

Mærke: GARANT GridLine
Højdeindstilling i intervaller 25
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1600

Alle produktinformationer:

Skab til tung last Skydelåge med rude
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
DKK 12.080,01
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Bestykket skab i 60×28G.
Forstærkede sidevægge til montering af hylder i forstærket udførelse til 200 kg i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivelleringssokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.600 kg
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Tunggodsskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven