Art.-nr.: 940590

Hylde 200 kg

Mærke: GARANT GridLine
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 200
Materiale forzinket

Alle produktinformationer:

Hylde 200 kg

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
34 styk på lager
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
DKK 548,31
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Forzinket hylde med øget bæreevne.

Passer til:

Skabe nr. 940001 – 940217, nr. 940801 – 940907.

Leveringsomfang:

1 par universalholdere med 2-delt hylde.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)
200 kg
Materiale
forzinket
Produkttype
Hylde til hyldeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven