Garderobeskab med sokkel og lukning med sikkerhedsvrider

Art.-nr.: 949613
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Døråbningsvinkel: 110
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.
Med sokkel.
Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).
Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i afdelingen. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.