• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Garderobeskab med drejelåserigel

Art.-nr.: 949015
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).
Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Fås med sokkelblindstykke som ekstratilbehør. Spørg os.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.