Udførelse:
Underskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske), udtrækshylde med bæreevne 45 kg, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Hyldeplade i bambus.
Med pladsbesparende TFT-skærmkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler. Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger, skuffe og udtrækshylder antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.