Udførelse:
Bestykket skab i 40x20G med skillevæg. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet.
Leveringsomfang:
Skab inklusive skillevæg og hylder.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, pulverlakeret.
Låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr.
940501 -
940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.