• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Skab til rengøringsmidler Bredde 30G med massive hængslede låger

Art.-nr.: 987030
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Betegnelse

Udførelse:

Universalskab til opbevaring af rengøringsmidler, rengøringsredskaber og tøj. Mulighed for montering af forzinkede hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Hyldebelastningsevne 25 kg. Huller 9×9 mm i intervaller på 37 mm i inddelingskabinettet er egnet til fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere (i gruppe 95).

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

Målene for skabe til rengøringsmidler passer med målene for alle GridLine skabe med dybden 20G og kan kombineres vilkårligt med disse. Du finder yderligere tilbehør som hylder og skuffer i gruppe 94.